エスコ
エスコの はかり
エスコの 吊はかり
エスコの 手ばかり
ばね式手秤(検定なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89824007
品番
EA715BA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA715BA-30
材質
本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
全長(mm)
377
種類
ばね式天秤
ひょう量(kg)
30
目量(g)
500
表示形式
アナログ
ひょう量単位
kg