曜日別特売
REN-05 貼ってはがせる塩ビシート 明和グラビア 89824568

貼ってはがせる塩ビシート

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
モザイクタイル
内容量1本注文コード89824568品番REN-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。
はさみで簡単にカットできます。
表面が防水で、水回りに最適です。

用途
キズ・汚れ防止のシートに。
表面が防水で、水回りに最適。
キズ・汚れ防止のシートに。
表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレンモザイクタイル仕様簡単に模様替可能。床面のキズ・汚れ防止シートとしてご使用可能。、キャスター等のキズにも有効。トラスコ品番855-6190長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm質量(g)750アズワン品番65-0602-542018年トラスコ掲載ページ9 0596
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89824525
2023-10-12
用途: キッチンの古くなった床の上の張替え
瀧本地質事務所その他業種

古くなったキッチンのクッションフロアの上の貼りました。とてもきれいに、手間もかからずに張替ができました。
出来上がりがとても良いです。私は素人ですが業者さんに頼まなくても満足のいく仕上がりです。

対象商品 : 89824568
2022-07-13
用途: 小物を置いていた棚の張替えに使用
不動産業

棚の汚れと剥がれが気になり使用しました。シートが薄いため扱いやすく、角もカッターと定規を使いながらきれいに仕上げることができました。粘着側のビニールを剥がしながら貼っていく際に少し曲がってしまいましたが、やり直しが出来るので助かります。見た目も綺麗になり大満足です、次はトイレの床にも挑戦したいと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 89824543
2022-09-03
用途: トイレの床に

会社のトイレの床が明るい色で汚れが目立ち掃除が大変だったので『アンティーク木』と言うタイプを購入しました。簡単にカットできますし貼るのもシール付きで簡単。汚れが目立たなくなり大満足です。これはいいですね!

対象商品 : 89824534
2022-01-19
用途: 自宅トイレの床や壁のアクセントに使用:DIY
卸売・小売業

ハサミで簡単にカット・成形出来るし、シワにもなりにくいようですので貼りたい箇所に対する自由度が高いです。便座台部分の曲面カットの際に間違えて切れ込みが入ってしまい、位置調整時の貼り直しの際にその切れ込みが若干破れてしまったのですが、しっかり貼りなおすと破れも目立ちませんでした。
厚みは0.3mmですので質感は塩ビというより硬質の紙に近い感覚です。
家族共々色柄も気に入っています。
今回1巻(20m)を購入しましたが、随分余りそうなので、色々な場所にアクセント壁紙として有効活用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする