NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 CD四角棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89824726
品番
304-CS-010-010-0980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
寸法(縦×横)(mm)
10×10
長さ(mm)
980
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7160
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.78
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235