※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-304 HOTアングル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89825182 品番 304-AL-005-040-040-0980
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。
熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。

寸法(縦×横)(mm)40×40 長さ(mm)980 厚さ(mm)- 用途加工用切断素材。 トラスコ品番856-7144 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.92 2018年トラスコ掲載ページ2 0235
注意
※長尺品につき個人宅配送不可の商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする