※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンドエイド キズパワーパッド部分用

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 89825626 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。

用途
●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。
●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。
●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。
●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
●滅菌済
●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上
●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット
タイプスポットタイプ 寸法(mm)30×20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89825635
2020-07-29
用途:
日常用途

サイズさえ合えば、ばっちりです。傷の治りが早くていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89825626
2018-03-04
用途:
手のひらや、指などの切り傷に…。
サービス業

この絆創膏を使うのは、二箱目なのですが、医療用?なんでしょうか?治りが早くて驚いてます。
今迄の絆創膏は何だったのか…それくらい革命的な絆創膏だと思います。もう少し安くなってくれるとにかく嬉しいですね。

対象商品:
89825626
2016-01-11
用途:
怪我の治療

非常に早く傷口がふさがります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする