バンドエイド 肌色タイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(18枚) 注文コード89825741 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

粘着力が強いので、水の中でもはがれにくい。傷口につきにくい特殊加工パッドですから、はがす時に痛くありません。
しなやかで通気性の良い、目立たない肌色のテープです。
お肌にやさしい低アレルギー性粘着剤を使用しています。

肌色 タイプジュニアサイズ テープ幅(mm)10 テープ長さ(mm)38 パッド寸法(mm)10×13 機能耐水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00017 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89825741 - 45144209 - バンドエイド 肌色 Kenvue バンドエイド 肌色 Kenvue 1個(18枚) 239 税込263 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89825845
2023-09-30
用途:
作業時のケガに
京免製畳有限会社 様 (製造業)

剥がれにくく蒸れにくい。しっかりしていて濡れても剥がれなかった

対象商品:
34019885
2022-05-01
用途:
常備品として。
製造業

作業用品以外にも生活用品も一緒に購入出来たので、ついでに同時購入で送料無料に出来たので有り難い。

対象商品:
34019894
2021-11-21
用途:
普段使い

少々濡らしても剥がれにくいので絆創膏はこのシリーズに落ち着いてます

対象商品:
34019885
2021-11-20
用途:
日常生活でのちょっとした切り傷等
その他業種

残りが少なくなったら必ず補充します。家庭常備品です。

対象商品:
75726044
2021-06-21
用途:
事務作業で手を切ったとき
運輸・通信業

テープ部分が短いので、巻きが二重が少なく
蒸れず、においにくいです。
とてもおすすめ!

対象商品:
34019894
2020-05-02
用途:
サイクリング中の擦り傷
その他業種

サイクリング中の転倒やトラブル時の作業中のケガに対処するために携行しています。品質については折り紙付きなので安心して購入しました。期待通りでした。

対象商品:
34019885
2020-05-25
用途:
軽い傷手当

設備管理の職場員が使用します。
値段もお手頃で、使用感も満足しています。

対象商品:
89825732
2017-08-31
用途:
脚立作業
卸売・小売業

脚立から落ちて、ひじを怪我した。
傷が打撲、擦り傷、大きさは2センチ程度の擦り傷だったが、
通常のバンドエイドは小さいので、この大きめサイズがピッタリだった。
動いてもはがれにくく、お風呂上りに貼り替えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする