56001 パワフルカッター ALLEX 89826257 56001 パワフルカッター ALLEX 89826257 56001 パワフルカッター ALLEX 89826257

パワフルカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89826257 品番56001
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

4つの鋲を使用することでテコの原理を利用し、軽い力での切断が可能です。
刃部は切れ味が良く長持ちするハイカーボンステンレス鋼を使用し、表面はサビに強い電解研磨加工を施しています。
握りやすく、両手でも使える大きなハンドルを使用しています。
開閉が楽なバネ、保管時に便利なフックが付いています。
手やハンドルが邪魔にならず切り進め易い角度付です。

全長(mm)265 刃長(mm)40 用途廃品等の切断作業に トラスコ品番856-2113 材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂 質量(g)290 切断能力ステンレス板(0.3mm)、CD(1枚)、プラスチック段ボール(2枚重ね)、ゴム板(3.0mm)、皮革(5.0mm)、枝(直径10mm)、コピー用紙(25枚重ね)、滑り止め付カーペット(15mm) 2018年トラスコ掲載ページ4 1051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする