エンゲル
エンゲルの イベント・ノベルティ・行楽用品
エンゲルの アウトドア・行楽用品
エンゲルの クーラー&ジャグ
ポータブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体・フタ:スチール
容量(L)
40
注文コード
89826284
品番
MT45F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥101,800
この商品は
材質・容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
DC12V専用タイプです。
別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
容量(L)
40
トラスコ品番
836-8018
セット内容
AC100V用電源コード
材質
本体・フタ:スチール
幅(mm)
648
高さ(mm)
508
奥行(mm)
364
2018年トラスコ掲載ページ
9 0786
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89826284
MT45F
18797739
MT45F-P
エンゲル ポータブル冷蔵庫
エンゲル
1台
¥
119,000
税込
¥
130,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)