曜日別特売
- DN 天ぷら敷紙ひら 日本デキシー 89826791

DN 天ぷら敷紙ひら

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード89826791品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

余分な油を素早く吸収し、揚げたてのおいしさを保ちます。

材質パルプ100%シートサイズ(mm)195×215寸法(縦×横×厚さ)(mm)245×205×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89826791
2016-10-21
用途: 天ぷらや刺身など
その他業種

天ぷらや刺身の下に敷く紙などに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする