ゼノア
ゼノアの エンジンブロア
背負式エンジンブロワ(EBZ3000EZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89826817
品番
EBZ3000EZ
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m
3
/min)
10.7
最大風速(m/s)
57
質量(kg)
6.2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
394×313×420
燃料タンク容量(L)
1.1
排気量(cm
3
)
29.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500