スプリングホース

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89826948 品番 32mmx2m
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。

長さ(m)2 材質PVC/鉄 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 用途工場配管や土木建築の給排水に。 透明 使用温度範囲(℃)-5〜65 使用圧力(MPa)-0.1〜0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
古民家の手洗い陶器排水
その他業種

従来の塩ビ管からどこか漏れてきたので交換。これは見える
内径32mmで購入した菅が塩ビ管にピタッと最適なはまり方

対象商品:
62434114
2024-12-21
用途:
2インチの水中ポンプに使用
建設業・工事業

大変よかったです。
今度買うときは、2mも買います。

1人が参考にしています
2025-01-28
用途:
精米機

米ぬかの出る部分に使ってみました。透明なのでみえるのでいいかと思います。

対象商品:
89826993
2024-07-11
用途:
液体肥料の散布散布作業機器資材
農・林・水産業

柔らかく器具への取り付けも楽に行えました。
バンドの効きも良好でした。

対象商品:
89826887
2024-08-23
用途:
井戸ポンプ用
建設業・工事業

大変しっかりとした良い製品で、良かったと思います。

対象商品:
89827018
2023-09-11
用途:
樹脂成形の原料供給
製造業

普段使いでは80度程度の材料乾燥ですが、エンプラの成形では120度から130度の温度帯の乾燥となり、従来のサクションホースでは持ちません。
このホースも推奨温度帯は変わらないのですが、金属スプリングがホースのつぶれを防いでくれます、肉厚も充分あり、耐久性も期待できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
89826914
2023-10-20
用途:
船の散水
新将丸 様

使用しない時にフックにひっかけておくため サクションホースだと次第に折れてきましたが、これは大丈夫でした。
硬さは、柔らかくもなく硬くもないです。

1人が参考にしています
対象商品:
89826914
2023-09-13
用途:
農業用畑灌水設備
農・林・水産業

コストパフォーマンス良い。少々重い。耐久性は良さそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2人が参考にしています
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする