- カートンシーラー プロ向け モノタロウ 89827045 - カートンシーラー プロ向け モノタロウ 89827045 - カートンシーラー プロ向け モノタロウ 89827045 - カートンシーラー プロ向け モノタロウ 89827045

カートンシーラー プロ向け

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89827045 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。

適合テープ幅(mm)50 適合テープ芯内径(Φmm)76.2 質量(g)373 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×64×260 用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm)50 本体寸法(mm)奥行64 本体寸法(mm)幅150 本体高さ(mm)260
注意
※テープは別売です。
※刃部でケガをしないよう注意してご使用ください。

梱包作業の効率アップに!
カートンシーラー全体 使用例

テープは本体に取りつけてから引き伸ばし、金属パーツをずらして通せばセッティング完了。
テープをカットする時は梱包箱にを押さえることで切れるので、これ1つあれば貼る・切るが片手でできるので作業効率がグッと上がります。

商品説明動画

【カートンシーラー プロ向け 】OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に! .
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
梱包作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

ただ重たくて使いづらいだけの製品です。期待値が高かっただけに非常に残念です。これを買うなら普通のテープカッターを買った方が良いです。本当にただ重たい、貼り付けづらいだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
89827045
2023-06-06
用途:
段ボールの梱包時
桜彩堂株式会社 様 (卸売・小売業)

片手で段ボールにテープができ、しかも自分の手でテープを引っ張らずすぐに次の使用のために飛び出して来る機構は良いと思います。
ただ、上手く扱うにはコツが要り、かつ重さがあるので素早く作業するのには不向きだと感じました。
私はテープを引っ張る作業のやりすぎで薬指を負傷してしまったので、指先を一切使わずに止められる本製品は大変有難いです。概ね満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89827045
2023-09-05
用途:
梱包作業時
さかえや 様

この価格では使いやすいと思います。
カッターがもう少し切りやすいと尚良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89827045
2022-10-27
用途:
ぶどう出荷向け荷造
農・林・水産業

出荷用ダンボール等荷造りが綺麗に効率よくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
89827045
2023-01-11
用途:
段ボールの梱包
ソニーショップ マツデン 様 (卸売・小売業)

未だ長時間使っていませんが価格の割にはまあまあ良いです。

対象商品:
89827045
2022-01-08
用途:
パッキン

これはいいですね、300円程度のシンプルタイプを使っていましたがセールのお陰もあり値段もそう変わらないのにとても使いやすいです。確かに大きいですが、グリップにひもでも通しておけば行方不明で探すこともなくなりそう。

1人が参考にしています
対象商品:
89827045
2022-03-19
用途:
内装材配送の養生テープ使用時。
その他業種

こんなに安くていいんですか?
こんなにカッコいいのに。
大変感謝します。感動しました。
ありがとうございます。
御免なさい!同僚に向けて。
「もっと早く教えてよ!」と、叫んでしまいました。

2022-01-26
用途:
ダンボール箱閉じ

片手でとめられるのでとても良いです。抑えたら刃がでる白い部分は壊れた場合は替えなどは販売してるか知りたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする