ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827334
品番
BG-30
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。
しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
付属品
ネームプレート
質量(kg)
7.1
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×213
電線太さ(mm
2
)
2