※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDジューデンロングライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89827605 品番LLW-8BWP
参考基準価格(税別)¥103,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!

質量(kg)1.8 カバー防眩カバー 付属品専用ACアダプター、充電スタンド 長さ(mm)1425 光源8W、LED(40個) 使用電池定格14.8V、5200mAh、リチウムイオン電池 ビーム角(度)120 バッテリー容量(Ah)5.2 充電時間(時間)6 使用場所屋外用 連続点灯時間(時間)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする