LEDハタヤタッチポンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電線長さ(m)1.6 注文コード89827614 品番LM-10C
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電線長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

選べる2つの調光タイプ
スタンドライトシリーズ

電線仕様-芯数2 電線長さ(m)1.6 質量(kg)1 仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×160×164 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10 電線太さ(mm2)0.75 照明装置10W、高輝度LED ケーブル耐熱コード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする