ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
LEDハタヤタッチポンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線長さ(m)
1.6
注文コード
89827623
品番
LM-10D
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
選べる2つの調光タイプ
スタンドライトシリーズ
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
1.6
質量(kg)
1.3
仕様
3段階タッチセンサー式スイッチ付
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
425×195×186
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
10
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
10W、高輝度LED
ケーブル
耐熱コード