サンデーリール 標準型

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89827745 品番 S-20
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。

コンセント形状2P 5A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線長さ(m)20 質量(kg)4.6 種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×181 電線太さ(mm2)1.25 芯数二極 限度電流(A)15 使用場所屋内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02425245
2021-08-27
用途:
倉庫内で使用
運輸・通信業

長いものが急ぎで欲しかったので、すぐ対応していただき助かりました。

対象商品:
02425245
2021-04-30
用途:
工事現場
有限会社梅田建設 様

敏速丁寧な対応をさせていただきました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
02425245
2020-06-12
用途:
ポリッシャーの延長コードとして使用いたしました。
株式会社マセヒ 様 (不動産業)

以前にも似たようなコードリールを使用していましたが、この度の商品は使いやすくとてもコスパのよい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02425245
2019-07-31
用途:
木工製作
教育・研究機関

同じものを15年以上車庫で使ってきました。防塵機能のない前のモデルでしたがさすがに最近差し込みがきつくなり錆が来たと判断し交換しました。一年中家から車庫に配線しっぱなしだったにもかかわらずコードは痛んでおらず、分解して再利用しました。結局コンセント内部も錆びておらず、価格からして素人の趣味ユースとしては十分な製品と言えます。

対象商品:
02425245
2019-03-09
用途:
球戯場の特設売店での調理器具(電気式フライヤー)の延長コード

ケータリングの出張で球戯場の売店をしています。
コンセントからかなり道のりで電気を通す必要が生じ購入しました。
長さは十分足り、コンパクトで使いやすい商品でした。
ただ、販売中に食用油がどうしても踏んだ足で床に、はねたりこぼれたりします。
それを踏んだ足でリールのコードを踏んだり巻いたりした結果、
コード表面のビニールが油にベタベタ溶けてしまいました。
コードが耐油性のものか何かコードをカバーするような商品が欲しいなと思いました。

対象商品:
02425245
2019-05-24
用途:
100Vの電源が必要な作業があるとき(屋外など)
株式会社JDサイン 様 (製造業)

20メートル巻きの物は持っていたのですが、30メートルの物が無かったので購入、10メートル長くなった分、コードが細かったら嫌だなぁと思っていましたが、コードも太く柔らかい感じ、重さも20メートル巻きのものとあまり変わらないので満足です。

対象商品:
02425245
2018-03-14
用途:
工場内の作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

自社工場内で使用しています。何の問題もありません。

対象商品:
02425245
2014-09-30
用途:
バフがけ時に…

多分、どこよりも安い値段だよね。

使い勝手良く、値段も安かったので。

大満足です!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする