昭和紙工
昭和紙工の 脱脂綿・綿球・綿棒
昭和紙工の 綿棒
JEL紙軸黒綿棒
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(150本)
注文コード
89827954
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
用途
鼻・耳などのお手入れに
お化粧時に
形状
スパイラル型
タイプ
両綿
材質
綿部:コットン100%、軸:紙
全長(mm)
80
軸長(mm)
50
球径(Φmm)
65