ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
トランスル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827982
品番
LV-03B
参考基準価格(税別)
¥133,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
コンセント個数
2
質量(kg)
21.2
種別
E種絶縁単相・単巻
色
オレンジ
周波数(Hz)
50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
211×240×319
出力電圧(V)
115
容量(kVA)
3
定格出力電流(A)
一時間:30、連続:26
入力電圧(V)
200
機能
電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m