エヤーホースリール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89828314 品番 NALM-U304
参考基準価格(税別)¥252,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

自動巻エヤーホースリールの充実シリーズ!
機能がぴったりの機種をどうぞ。

ホース長さ(m)30 質量(kg)27.1 外径(Φmm)円盤:420 取付金具(二次側)G3/8(メス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン ホース内径(Φmm)10 ドラム径Φ×幅W(mm)265×175 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5(15) ホース外径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする