ライフリー 尿とりパッド無しでも長時間安心パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(12枚) 注文コード89828322 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

尿とりパッドなしでも長時間安心できる紙パンツです。
新改良足まわり『スッキリ形状』
1000cc吸収で、『長時間安心』
カラーゴムで『前後が分かり易い』
やわらか素材で、『ここちよい肌触り』
全面通気シートで、『ムレずにサラサラ』
ニオイを閉じ込める、『消臭ポリマー配合』

種別パンツ 吸収量(mL)1000 吸収量おしっこ約7回分 サイズL ウエスト(cm)75〜100 アズワン品番65-0360-07

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする