ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828454
品番
NX-053K-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線長さ(m)
5
コンセント定格
接地2P 15A 125V
電線仕様-種別
ソフトVCT
質量(kg)
1.17
摘要
エクスバンド付
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
電線色
オレンジ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89828454
NX-053K-O
36959115
NX-053K
とび延長コード
ハタヤリミテッド
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました