ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828463
品番
NX-103K-O
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
ソフトVCT
質量(kg)
1.99
摘要
エクスバンド付
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
電線色
オレンジ
特性
防塵