NX-203K-O 延長コード ハタヤリミテッド 3口 ソフトVCT 89828472

延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89828472 品番NX-203K-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。

電線長さ(m)20 コンセント定格接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)3.65 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 電線色オレンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89828472 NX-203K-O 36959106 NX-203K とび延長コード ハタヤリミテッド とび延長コード ハタヤリミテッド 1本 14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする