延長コード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89828488 品番 SX-103-B
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。

電線長さ(m)10 ブルー 電線仕様-種別ソフトVCTF 質量(kg)1.11 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 特性防塵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89828497
2022-10-06
用途:
現場での工具の延長コード
シバタ設備 様

コードの硬さが若干気になります。
電線太さ2.0も良いのではないかな。

2022-01-14
用途:
電動工具延長

2muのソフトタイプ延長コードで防塵キャップも付いていて使いやすいです。
プラグ部分が透明で中の金属が見えるので、劣化具合がわかりそうです。
屋外でハードな使い方をする方は、取り回しは悪いですが被覆が太いSKシリーズの方がいいかもしれません。
防塵キャップが先にダメになりそうなので、部品販売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする