スリップリング

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89828698 品番SR-4
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転体への電源供給装置です。

質量(kg)1.56 極数4 電圧(V)AC250 許容電流(A)30 回転方向時計回り/反時計回り 絶縁抵抗(MΩ)10以上 回転速度低速対応(断続) 絶縁耐力AC1500V1分間 回転角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする