ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
スリップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89828707
品番
SR-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転体への電源供給装置です。
質量(kg)
2.33
極数
8
電圧(V)
AC250
許容電流(A)
30
回転方向
時計回り/反時計回り
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
回転速度
低速対応(断続)
絶縁耐力
AC1500V1分間
回転角度(°)
360