ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの ワークランプ・ハンドランプ
ハタヤリミテッドの コンセントタイプワークランプ
フローライト(13W)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89828786
品番
FCS-10
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
定格消費電力(W)
13
質量(kg)
0.5
摘要
屋内用回二重絶縁スイッチ付
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
寸法(高さH×幅W)(mm)
419×49