USM8GR W USBメモリー ポケットビット SONY 89828882

USM8GR W USBメモリー ポケットビット SONY 89828882 USM8GR W USBメモリー ポケットビット SONY 89828882

USBメモリー ポケットビット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89828882 品番USM8GR W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB端子の出し入れがスムーズな、スライドアップ機構を採用。
データ転送状態を知らせる、アクセスLED搭載。
使いやすさを追求した、シンプルで機能的なボディデザイン。
3つの便利なソフトウェアのダウンロードが可能。

質量(g)約9 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.4以降 外形寸法(mm)約19.8×8.5×55 ホワイト キャップタイプライドアップ方式 メモリー容量8GB インターフェイスHi-Speed USB(USB2.0)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89828864
2017-08-10
用途:
作業データの管理
建設業・工事業

キャップがスライド式で使いやすい、価格を考慮すると買いですね

対象商品:
89828873
2016-11-09
用途:
データのやり取り
建設業・工事業

デザインもよくお客様とやり取りも確実にできます。
よいです。

対象商品:
89828864
2016-04-18
用途:
データ保存

とくに問題なく使用できます。

対象商品:
89828882
2016-03-26
用途:
画像の保管
豊喜堂 様 (製造業)

スタイルがいい

対象商品:
89828873
2016-03-15
用途:
仕事

無駄が無く、見た目もすっきりしていて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする