VALUE 45L黒

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード89828907 品番VX42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

45L黒のゴミ袋。厚さは0.02mm。
環境に配慮した、薄型で強いゴミ袋。

容量(L)45 厚さ(mm)0.02 材質HDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89828907 VX42 64154329 VX42 VALUE 45L黒 日本サニパック VALUE 45L黒 日本サニパック 1冊(30枚) 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89828907
2020-05-16
用途:
除菌水ポリタンク包装用
株式会社マルシンコマース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あまり静電気もなく取り出しやすく効率よく作業できました。

対象商品:
89828907
2018-06-24
用途:
事務所のゴミ入れに使用しています。
株式会社マリン技研サービス 様

サイズ的にはよいサイズですが、もう少し厚くても、いいのかなと思います、コストとの兼ね合いですねね。

対象商品:
89828907
2016-04-13
用途:
ゴミ袋
車屋ミヤジマ 様

薄手なので、やぶれることがあるかなと覚悟はしていましたが、今まで一度もやぶれたことがありません。ちいさな段ボールや梱包用の箱の角などがあたっても、伸びる程度で、やぶれることはありません。とても重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする