アース渦巻香

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10巻) 注文コード89829013 品番4901080061102
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

1巻で約7時間蚊を落とす、ピレスロイドを主成分とし、安定した殺虫効果を発揮する蚊とり線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります)
線香をご使用いただくときの線香立てが付いています。
高級ビャクダンの香り
【販売名】アース渦巻Qa
【効果効能】蚊成虫の駆除
高級ビャクダンの香りがする、安定した効きめの蚊とり線香です。便利な線香立て入り。

適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約7時間 成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分 トラスコ品番828-5178 セット内容本品、線香立て1個 種別蚊取線香 容量10巻 区分防除用医薬部外品 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×34×131 香り高級ビャクダンの香り 有効成分dl・d-T80-アレスリン32.5mg/巻 アズワン品番64-1140-20 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※閉め切った部屋やせまい部屋で使用すると、まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香立て、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いて使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものは使用しないでください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※火のついた蚊とり線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。また、蚊とり線香が倒れないように注意してください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテン等にヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする