ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの スタンド式投光器
メタルハライドライトキャリアスタンド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89829163
品番
MLC-405K5
参考基準価格(税別)
¥175,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)
400
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付
質量(kg)
18.9
寸法
三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
861×460×336.5
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm
2
)
1.25
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3