ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの スタンド式投光器
単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829206
品番
MLF-205KH
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と
1台でマルチに使えます。
定格消費電力(W)
150
仕様
マルチタイプ用スタンド単管クランプ(Φ48.6)
質量(kg)
5.7
寸法
三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)
単相200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
376×271×212
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
150Wメタルハライドランプ付(MD150CE-W型)
芯数
3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
設置場所
屋外