作業灯(屋外用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89829398 品番 RE-200
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ひたすら実用性に徹した作業灯です。

定格消費電力(W)180 芯数2 電線長さ(m)0.3 質量(kg)0.85 摘要屋外用3インチバイス付(V-3(E)型) 寸法三脚取付部:Φ20 定格電圧(V)110 電線太さ(mm2)0.75 照明装置180Wリフレクターランプ付(RS-200WH型) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89829416
2018-10-23
用途:
内外装作業
建設業・工事業

明るさは良いです。首振り部分のネジが、頼りないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする