- アビリティークリーン 友和 89830133

- アビリティークリーン 友和 89830133 - アビリティークリーン 友和 89830133 - アビリティークリーン 友和 89830133

アビリティークリーン

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード89830133 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グレープフルーツ・ヤシの実・パパイアの3つのフルーツ酵素で強力洗浄!換気扇などのガンコな油汚れから衣類のしつこいシミ汚れ落としまで幅広く使える万能クリーナー!

商品タイプ本体 用途住居用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89830133 - 50295124 - Tipo’s アビリティークリーン 友和 Tipo’s アビリティークリーン 友和 1個(500mL) 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
車のホイール洗いに使ってます。
中村食品 様 (卸売・小売業)

落ちない汚れもかけて時間おき水で流すだけ。
ホイールが綺麗になります。
良く使うので大きいサイズ買ってもすぐなくなります。

対象商品:
89830124
2024-07-12
用途:
油汚れ

ひどい油汚れに使っています。少し時間がたった油汚れも落ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
89830124
2022-12-23
用途:
年末大掃除時
建設業・工事業

この商品で徳用サイズがあるのがたいへんうれしかったです。ありとあらゆる汚れに効きます。

2020-06-01
用途:
台所の換気扇・エアコン・ガス台等の油落とし
創謙ソフト 様 (サービス業)

・とにかくよく落ちます&後始末(分解されベトベトじゃなくなり始末が楽)も含めかなりのお勧め品です。
・台所のエアコンフィルター:自動クリーンタイプ:はまめな付け置きが必要で、少しほったらかして壊したのでマメにやってます
・小物の付け置きはバケツ、大きめのはホムセンで売ってるパンとかを入れるケース?が使い易い
・100均のスプレーに5倍位に薄めて入れて、ガス台、換気扇内外等にスプレーしてからふき取ると、きれいに落ちます。
台所用換気扇へのスプレーだと、半分解した油が、中にドロッっと溜まりますので、アクリル手袋でかきだしが必要です
・他の方も言ってますが 素手だとちと手が荒れます。

対象商品:
89830124
2018-06-26
用途:
換気扇・エアコン・色々掃除
創謙ソフト 様 (サービス業)

2Lタイプは濃縮なので4x2の8倍、500で400円弱 お勧めです!
環境にやさしいとかって これで油分解できるのって FB友から勧められた時には思いましたが、実際使うと前に使ってた 高い油分解洗剤とそん色無く、台所のシロッコファン掃除が出来ました。 まだ 安いので、ちょこちょこスプレーで吹き付け 油の塊が出来る前に対処できる点もいいですね!! 分解後ぽたぽた垂れるのは 別途対応要です。

対象商品:
89830124
2018-10-02
用途:
オフィスの掃除
東京中央電設工業協同組合 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

たいていの汚れは、すぐに落ちるので助かります。ゴシゴシ力を入れる必要がないのは、とても嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89830115
2017-02-13
用途:
大掃除
製造業

床の汚れを掃除するのに使用しました。数年物の油汚れがすっきり落ちるので感動しました。ただ、手袋を必ず使用しないと手荒れ(あかぎれ)がかなりすごいです。気をつけて下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
89830133
2016-06-30
用途:
機関室の掃除に使用しています。

壁面等、スプレータイプで使いやすいです。
日替わり特価の日に購入するとホームセンターよりお安く購入出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする