アラウ 泡ハンドソープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 89830517 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

大きく押しやすくなった泡ポンプから出るモコモコの泡が手のすみずみまでやさしくキレイに洗います。
250mLから300mLに。リニューアルして20%増量。大きく押しやすくなった泡ポンプから出るモコモコの泡が手のすみずみまでやさしくキレイに洗います。やさしさとかわいさを感じさせる丸型ボトルに。

成分水、カリ石ケン素地、グリセリン、クエン酸、ラベンダー油、ライム油、シソエキス、ローズマリーエキス、BG タイプ シリーズarau.(アラウ) アズワン品番64-1228-87 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11721824
2021-07-29
用途:
手洗い
その他業種

泡ハンドソープ詰め替え用が、
店頭で見つからずアラウを注文しました。
手にやさしく良いですね!

対象商品:
11721824
2021-04-20
用途:
手を洗う
Aoki 様 (建設業・工事業)

洗剤を使用してます。低刺激で良さそうなのでハンドソープも試してみました。

対象商品:
11721824
2020-10-14
用途:
手洗い

控えめなよい香り、手に香りが残りにくいので愛用しています。

対象商品:
89830517
2015-04-03
用途:
外から帰ったときの手洗い
株式会社イマック 様

自然派ブランドだが、てざわり/洗浄力は他と同じ。
ちゃんと洗浄/殺菌出来るなら、自然派の方が安心感あるよな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする