アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
ALTimate Force AF103 制電ソフトライトツイル 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89831367
品番
AF-103
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
動きやすさを追求しながら、スッキリしたシルエットも実現したブルゾン。
肩甲骨や脇、腕の曲げ伸ばしがしやすい設計。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左胸・左袖ペン差し、前立て比翼、携帯電話ポケット、裾アジャスター
種別
長袖ブルゾン
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制電ソフトライトツイル
名入れ
可