画像準備中

ウィンディア

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12ロール) 注文コード89832023 品番ダブル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これまでの再生紙トイレットティシュにない華やかなパッケージデザインを採用
再生紙100%
エンボス加工でやわらかな風合い
サイズ:106mm×50m

タイプダブル 長さ(m)27.5 材質再生紙100% 幅(mm)106 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89832014
2019-02-14
用途:
通常使用

エリエールなので、もう少し質の良いものを想像していましたが、残念な商品でした。

対象商品:
89832014
2017-04-02
用途:
トイレに使用
その他業種

口コミでの評判が良かったため、購入した。
安価だったので、あまり期待はしていなかったが、
紙質も良く 全く問題なし。
しいて言えば、幅が若干 短い感じがします。
家庭でも十分に使用可能。

対象商品:
89832014
2017-05-25
用途:
トイレ

お買い得商品で、シングルなので経済的です。
強度も問題ありませんので、毎回これに決めています。

対象商品:
89832014
2018-07-24
用途:
工場内トイレ

現行品が薄く、ウォシュレットに合わないといわれ、これに変更したが、そこそこ好評です。

対象商品:
89832014
2017-02-03
用途:
トイレ用品には必須ですね♪”
有限会社クードヴァン 様

シングルとダブル、悩みますがお店用はシングルの方がよいかも。

対象商品:
89832014
2016-12-09
用途:
行事の景品に使いました。100個
有限会社山水製作所 様 (製造業)

皆さんの評判はよかったです。またの機会にも利用したいと思います。

対象商品:
89832014
2016-10-20
用途:
自宅トイレ用

会社で使っている耐水性の強いペーパーが欲しくて購入。(ホームセンターでは売っていない)しかし普通の(水に弱い)ペーパーでした。残念!

対象商品:
89832014
2017-01-24
用途:
会社のトイレ用
製造業

値段の割にはペラペラではなく、適度な厚みで使い安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする