- 衛生管理用エタノール製剤 アサヒペン 89832504

- 衛生管理用エタノール製剤 アサヒペン 89832504 - 衛生管理用エタノール製剤 アサヒペン 89832504 - 衛生管理用エタノール製剤 アサヒペン 89832504 - 衛生管理用エタノール製剤 アサヒペン 89832504

衛生管理用エタノール製剤

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード89832504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エタノールはお酒の成分と同じで、広く食用に使われているアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。
さとうきびを主原料としたアルコールを使用しています。
食品にかかっても心配ありません。

用途
除菌:包丁、まな板などの調理器具、フキン、食器、食器棚、食卓、冷蔵庫内、ゴムパッキン、ヘアブラシ、電話器等 防カビ:タタミ、浴室、洗面所、押し入れ等
消臭:生ゴミ、三角コーナー、流し台、ゴミ受け、げた箱等
使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性中性
注意
※レンジ・湯沸かし器など火気の付近では使用しない、人体や食品にかかっても心配はないが、飲んだり人体に使用しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89832504
2021-07-06
用途:
キッチンの消毒
運輸・通信業

まな板・冷蔵庫・食卓などあらゆるところを消毒してます

対象商品:
89832504
2020-05-28
用途:
使い勝手が良い
医療・福祉・介護関連業

300mlと小さめ容器ですし、蓋をパチッと開ければ使えるタイプなので拭き取りに適していますね。本当はエタノール76.9〜81.4vol%を含有するアルコール製剤が欲しかったのですが手には入りませんので、しばらくはこちらで衛生管理をしようと思います。

対象商品:
89832504
2020-06-22
用途:
キッチン消毒
サービス業

エタノール独特の臭いもきつくなく、こぶりのこのサイズは使い易いと思います。まめに、まな板や調理道具等の消毒をして食中毒から身を守ることに。

対象商品:
89832504
2018-07-01
用途:
容器の消毒
ストーン石田 様 (サービス業)

大量に使用するわけではないので、使い勝手の良い持ちやすいサイズをさがしていました。
思っていたとおり、重量もなく使い易く良い買い物をしたと思います。

対象商品:
89832504
2020-06-14
用途:
食品作業場所
その他業種

なかなか入手出来ず、今使用している物も残り少なくなってましたので、助かりました。

対象商品:
89832504
2017-02-20
用途:
メッキ前の油取り

エチルアルコールを水で薄めて、乳酸を入れたものです。純粋なエチルアルコールより安いのは当然ですが、銅の品物などは、乳酸が悪影響ないか心配です。全体に扱いは良いです。蓋のワンタッチ開閉が特に便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
89832504
2016-09-05
用途:
塗装後の手の洗浄に
自動車・二輪車・自転車関連業

手にも優しく、懐にも優しい。
ドラッグストアーで消毒系のものを購入したら3倍位はするので、これは助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
89832504
2020-06-14
用途:
キッチン 消毒
サービス業

キッチンに置いて消毒に使おうかと購入・・ボトルの形は右手で持って液をまな板やその他に注ぐための非対称形でしょうか?良く解らない。濡れた手で持ってもすべり難いボトルのかたちというわけではでは有りませんし。印刷された説明文が解りずらい・・火気厳禁などの文字がもっとはっきりと表示してあれば!と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする