アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
.COM GU2108 リンクルフリー メンズハーフパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89833652
品番
GU-2108
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。
世界で評価されているリンクルフリー。
色
カーキ
サイズ
73
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
77
種別
ハーフパンツ
タイプ
男性
股下(cm)
28
裾廻り(cm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32
生地性能
リンクルフリーNOアイロン