アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
.COM SA-9000 ノータック ストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89833765
品番
SA-9000
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
スマートなラインのノータックチノ
色
ベージュ
サイズ
70
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
70
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックストレッチパンツ
タイプ
男性
股下(cm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ
裾上げ
可