画像準備中

.COM SA-9000 ノータック ストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89834072 品番 SA-9000
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

スマートなラインのノータックチノ

ダークブラウン サイズ79 混率(%)綿95、ポリウレタン5 ウエスト(cm)79 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックストレッチパンツ タイプ男性 股下(cm)89 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする