正面

- おしゃれ着洗い オレンジオイル配合 ロケット石鹸 89834306 - おしゃれ着洗い オレンジオイル配合 ロケット石鹸 89834306

おしゃれ着洗い オレンジオイル配合

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード89834306 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大切なおしゃれ着の伸び・縮みを防ぐウールからドライマークの衣料も手軽に洗えます

商品タイプ詰替用 形状液体 液性中性 香りオレンジフローラルの香り 適合用途おしゃれ着洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89834306
2020-01-17
用途:
色柄物の洗濯
青山全身美容室 様 (サービス業)

まとめて購入すれば重い洗剤を持って動くことなく、毎日使うものなので、他社は400mlですが、こちらは450ml入っていて、お得です。

対象商品:
89834306
2018-02-25
用途:
洗濯すべて
サービス業

液体は溶け残りを気にしなくてよいので愛用してます。香りがきついのはあまり好みませんが、これくらいなら。詰め替え用はお得。

対象商品:
89834306
2016-12-12
用途:
毛糸洗い
建設業・工事業

量が多くてお得用ですかね。
しかし、この洗剤を注文し、しかも一括納入を選んだ為、全ての商品が5日注文で、今日12日着となった。
問題は、注文時に納期のメールが届かなかった事だ。
問合せたところ、「一括納入を選択し、且つ注文時に注文から5日後に発送と書いて有るとなが捨てるような一言。」その通りだろうが、今までの順序だとメールが来たのが、それがなかった事への不安感。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございませんでした。メールはお送りさせていただいておりますが、届いておりませんでしたでしょうか。お問い合わせいただいた時の対応が至りませんで、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする