アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
Body Fine BF-801 吸汗速乾マルチ機能 長袖ニットシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89835305
品番
BF-801
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。
JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
グレー
サイズ
SS
仕様
左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット
種別
長袖ニットシャツ
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
T8118(帯電防止)
生地性能
ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア
名入れ
可