曜日別特売
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322

- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322
- カーペットシャンプーダニよけ リンレイ 89835322

カーペットシャンプーダニよけ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード89835322品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。
汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。
ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。
おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。
布製のソファやイスにも使えます!
カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。
こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ!
ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません)
布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)

商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料アズワン品番64-1225-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89835322
2020-05-20
用途: ダニよけ・・・刺激臭が半端ない!
製造業

昨年は、重曹を使用して洗浄してしまいましたが、今年はカーペットを洗浄する為に、初めて購入しました。車のカーペットにも使えると思い2本購入しました。
ダニよけのためなのか?、すごい刺激臭がいつまでも続き、また、拭き取っても拭き取っても臭いは、抜けません。刺激臭に加え、目が痛くなりました。個人差はあると思いますが、私には、到底我慢できません。結局、大型の洗濯機のあるコインランドリーで洗濯乾燥してきました。残ったモノは、惜しくもなく廃棄しました。
みなさん、ご注意ください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする