色アースグリーン
サイズM
仕様左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ニットシャツ
タイプ男女兼用
胸囲(cm)107
混率(%)ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5
肩幅(cm)46
袖丈(cm)57
着丈(cm)74
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格T8118(帯電防止)
生地性能ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア
名入れ可