SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T-X35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
注文コード
89836267
品番
KQ2T23-00A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
適合チューブ外径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
用途
両側90度方向のチューブ同士の接続に。
色
リリースブッシュ/ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
保証耐圧力(MPa)
3
色(ボデー)
黒色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89836267
KQ2T23-00A-X35
40120772
KQ2T23-00A-X35
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)
SMC
1袋(10個)
¥
4,298
税込
¥
4,728
内容量に違いがあります