個数はかり PCX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89837247 品番PCX6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

音叉式力センサを搭載した新2スケールタイプ
軽量小物品から重量物まで計れる高精度計数。

最小表示(g)(大はかり)0.2、(小はかり)0.005 計量皿形状(大はかり)角皿/(小はかり)丸皿 計量皿寸法(mm)(大はかり)234×204 計量皿寸法(Φmm)(小はかり)118 計数可能単重(大はかり)10mg、(小はかり)0.5mg ひょう量(g)(大はかり)6000、(小はかり)300 種類個数はかり 使用温度範囲(℃)0〜40 電源専用ACアダプター 最大計数値(個)600000 機能バックライト表示、個数モード、単重モード、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、AISCS機能、CR機能、ACR機能、RS出力、ブザー警告 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 使用環境湿度(%)80rh以下(ただし結露なきこと) ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89837247 PCX6000 52903656 PCX6000 個数はかり VIBRA(新光電子) 個数はかり VIBRA(新光電子) 1個 339,800 税込373,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする