最小表示(g)(大はかり)1、(小はかり)0.01
計量皿形状(大はかり)角皿/(小はかり)丸皿
計量皿寸法(mm)(大はかり)234×204
計量皿寸法(Φmm)(小はかり)118
計数可能単重(大はかり)20mg、(小はかり)1mg
ひょう量(g)(大はかり)12000、(小はかり)600
種類個数はかり
使用温度範囲(℃)0〜40
電源専用ACアダプター
最大計数値(個)600000
機能バックライト表示、個数モード、単重モード、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、AISCS機能、CR機能、ACR機能、RS出力、ブザー警告
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
使用環境湿度(%)80rh以下(ただし結露なきこと)
ひょう量単位g