正面
キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロンスリムフィット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89837492
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手になじむ新形状。半分に折っても洗える。
種類
スポンジ
色
ピンク
使用場所
キッチン
アズワン品番
64-1234-33
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89837492
-
19437455
-
クリピカ スリムフィットP
キクロン
1個
¥
119
税込
¥
131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)